VEGER【パワーバンク】5000mAh Type-C リップサイズの小型モバイルバッテリー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72776325 品番 UQ-Lipstick-C-RG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

まるでリップスティックのようなお洒落な見た目のモバイルバッテリーです。
バッテリー容量は5000mAhと小型なのに大容量。
Type-Cコネクターが本体に内蔵されているので、ケーブルを持ち歩く必要がありません。

出力
Type-C:5V-2.4A(Type-Cコネクター)
5V-2.4A(Type-C入出力ポート)、最大出力 5V-2.4A
付属品TYPE-C to A充電ケーブル、ユーザーマニュアル ローズゴールド 質量(g)91.3 入力Type-C:5V-2.4A(Type-C入出力ポート) バッテリー電圧(V)3.7 保証期間1年間 充電時間(時間)バッテリー:2.5(5V-2.0A Type-C) 電池残量表示LEDライト バッテリー容量(mAh)5000 RoHS指令(10物質対応)対応 充電端子Type-C 給電端子Type-C バッテリー容量(Wh)18.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする