VEGER(ベガー)
VEGER【パワーバンク】10000mAh USB-A、Micro B、Type-C、ライトニングケーブル内蔵
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
72776359
品番
UQ-C10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
10000mAhの大容量パワーバンクで、 iPhoneXを約2.4回、iPhone13を約2.1回、Samsung S8を約1.8回充電することができます。
色
ブラック
質量(g)
237
出力
Type-Cケーブル:5V-2.0A、Type-Cポート:5V-2.0A、USBポート:5V-2.0A、ライトニングケーブル:5V-2.0A、マイクロUSBケーブル:5V-2.0A
表示
バッテリー:LEDディスプレイ
入力
Type-Cポート:5V-2.0A、USBケーブル:5V/2.0A
保証期間
1年間
バッテリー容量(mAh)
10000
RoHS指令(10物質対応)
対応
充電端子
Type-C
給電端子
Type-C