YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の イベント・ノベルティ・行楽用品
YAMAZEN(山善)の アウトドア・行楽用品
YAMAZEN(山善)の クーラー&ジャグ
ウォータージャグ 折りたたみ 9L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72776614
品番
OTJ-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
折りたたみ式のウォータージャグ
コンパクト収納で場所を取りません
注ぎやすい大型コック
容量確認窓付き
止水ファスナー採用
用途
アウトドアに、防災用品としても。 キャンパーズコレクション ウォータージャグ 水缶 アウトドア キャンプ レジャー 折りたたみ 防災 防災グッズ コンパクト
材質
ポリエステル、PVC
質量(kg)
0.35
容量(L)
9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25×25×25
注意
※飲用水としては使用しないでください