セット内容P2V Ultraと添付のUSBケーブル(5.9フィート / 1.8メートル)、カメラクリップ、USB-CからAへのアダプター、クイックスタートガイド
色黒
質量(g)88
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)94.2×22.6×36.5
接続方法USB Type-C ポート
機能(内蔵)マイクロフォン:全方向性マイクロフォン、AI音声技術:IntelliGOからのノイズリダクションおよび音声技術。このノイズフィルタは、5億を超える異なるデータでトレーニングされた人工知能を利用し、高い精度でノイズを除去しながら自然な音声を実現します。カメラのボタン:AIマイクのオン/オフ/ミュート スナップショット フォーカス
保証期間保証期間は、購入日から1年間となります。
互換性(プラグ&プレイ)USB Type-C ポートを備えたMac、Windows PC、またはChromebook・Windows、Mac、Chromebookで、Zoom、Google Meet、Skype、Microsoft Teams、Webex、GoToMeetingなど、主要なビデオ会議プラットフォームとプラグアンドプレイで互換性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
カメラ仕様メガピクセル:13 MP、解像度:3840 x 2160p @30fps 1920 x 1080p @60fps (Default) 1280 x 720 @60fps、視野角:DFOV: 100、フォーカス:オートフォーカス
モデルCDVU-161P
出力接続方式USB Type-C ポート