360°の映像とサウンド - TOTEM 360は、完全なオーディオビジュアルソリューションです。パノラマ5Kでシームレスにつなぎ合わされた360°の映像を提供します。また、AIノイズリダクションを備えた4つのビームフォーミングマイクで音声を捉え、全方位スピーカーで音声を提供します。
イマーシブビデオモード - TOTEMの4つのAI 強化ビデオモーは、ハイブリッド会議学習の障壁を取り除きます。追加のソフトウェアを必要とすることなく、ボタンを押すだけで切り替えることができます。
人物&音声をAIで追跡 - 選択されたビデオ モードに基づいて、AI が最大4人のアクティブな発言者を識別し、個別のクローズアップで強調表示したり、動きを追跡したりします。
複数の会議室に - TOTEM 360を会議室に設置すると、即座にハイブリッド会議または学習スペースにアップグレードできます。接続して会議を開始するだけです。
プラグ&プレイ - すべての一般的な会議アプリと、Windows、Mac、ChromebookのBarco ClickShareシステムに対応します。