IPEVO TOTEM 120 マルチモーダルコラボレーションカメラ 5-904-B-08-00

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72784147 品番5-904-B-08-00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

カメラを目線の高さにすることで直接顔を合わせているような感覚で会話ができ、視界の邪魔にならない超細型の会議用カメラです。机の上にある紙の共有に便利なドキュメントモードや、製品のデモやチュートリアルなど必要なものを表示することに便利なシェアリングモードなどもあります。AIによるフレーミングやノイズキャンセリングなども搭載しています。

仕様互換性と出力接続性:互換性(プラグアンドプレイ):Mac、Windows PC、またはUSB Type-Cポートを搭載したChromebook●最大キャプチャエリア(下向きの場合):120° レンズ: タブロイド(11.0インチ x 17.0インチ)、80° レンズ: 米国レター(8.5インチ x 11.0インチ)、テキスト文書を表示する際には、オートフォーカスが装備された80°レンズの使用をお勧めします。 セット内容IPEVO TOTEM 120、USBケーブル(3.94フィート / 120センチメートル)、説明書 ネイビーブルー 質量(g)450 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)基本寸法:60×54×335完全に伸ばした状態の長さ:515 機能【組み込み機能】カメラのボタン:カメラ切り替え、 画像回転、 AIステージ、 AI音声、マイクロフォン:全方向性、16フィートの範囲、EMIフィルター、感度: -26dB FS、SNR: 64adB(A) 保証期間保証期間は、購入日から1年間となります。 RoHS指令(10物質対応)対応 カメラ仕様メガピクセル:120° レンズ: 8 MP 80° レンズ: 8 MP、解像度:3840 x 2160 (16:9) 3264 x 2448 (4:3)、フレームレート:3840 x 2160 @ 30fps 3264 x 2448 @ 15fps、焦点:120° レンズ: 固定焦点 80° レンズ: オートフォーカス、焦点範囲:120° レンズ: 19.7″ 〜 297.2″ 80° レンズ: 3.93″ 〜 ∞ モデルCDVU-11IP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする