LifeSize
LifeSizeの 非常食
ナチュラルミネラルウォーター7年
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(2L×6本)
注文コード
72784890
品番
10200063
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥2,158
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
富士山系(玄武岩)と愛鷹山系(落葉樹)の伏流水で、ミネラル・バナジウムを豊富に含んだ天然水です。硬度とPHのバランスが良い、体に浸透しやすい天然水です。
用途
水が止まった際の備蓄用として。やわらかい喉越しで癖がなく、常温で飲んでもとても美味しい天然水です。
種類
保存水7年
容量(L)
2
賞味期限
製造から8年
原材料
水(鉱水)
アレルギー
28品目不使用
入数
6本
栄養成分
(100mlあたり)エネルギー0kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物0g、食塩相当量0g、カルシウム1.1mg、マグネシウム0.39mg、カリウム0.14mg
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
離島
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070