用途災害時の備えとして。開封前に、15秒ほど全体を押しほぐし、よく混ぜていただくと、よりおいしく頂けます。
付属品スプーン付
種類トマト味
容量(g)250
賞味期限製造から8年
原材料米(国産)、こめ油、野菜(マッシュルーム、人参)、もち麦、トマトペースト、オニオンソテーペースト、砂糖、食塩、ガーリックペースト、ジンジャーペースト、酵母エキス/増粘剤(加工デンプン)
アレルギー28品目不使用
入数50袋
栄養成分エネルギー310kcal、たんぱく質4g、脂質16g、炭水化物39g(糖質36g、食物繊維3g)、食塩相当量2.5g