やさしいリゾット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(250g×50個) 注文コード 72784926 品番 10200025
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥24,818
販売価格(税別)
22,980

常温で7年間の長期保存食品です。緊急時にも調理不要でそのままおいしく食べられます。アレルゲン物質28品目不使用。

用途災害時の備えとして。開封前に、15秒ほど全体を押しほぐし、よく混ぜていただくと、よりおいしく頂けます。 付属品スプーン付 種類カレー味 容量(g)250 賞味期限製造から8年 原材料米(国産)、こめ油、野菜(マッシュルーム、人参、レンコン)、もち麦、オニオンペースト、トマトペースト、ひよこ豆、砂糖、食塩、カレー粉、米こうじ調味料、ガーリックペースト、酵母エキス/増粘剤(加工デンプン)、漂白剤(次亜硫酸Na) アレルギー28品目不使用 入数50袋 栄養成分エネルギー342kcal、たんぱく質5g、脂質18g、炭水化物42g(糖質38g、食物繊維4g)、食塩相当量2.8g

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070
離島数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする