用途災害時の備えとして。開封前に、15秒ほど全体を押しほぐし、よく混ぜていただくと、よりおいしく頂けます。
付属品スプーン付
種類和風ツナ味
容量(g)250
賞味期限製造から8年
原材料米(国産)、こめ油、野菜(レンコン、人参、ぶなしめじ)、もち麦、まぐろ水煮、砂糖、食塩、ジンジャーペースト、酵母エキス/増粘剤(加工デンプン)、漂白剤(次亜硫酸Na)
アレルギー28品目不使用
入数50袋
栄養成分エネルギー324kcal、たんぱく質5g、脂質18g、炭水化物37g(糖質34g、食物繊維3g)、食塩相当量2.5g