さくっとクッキー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(70g×100袋) 注文コード 72784987 品番 10200064
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥38,858
販売価格(税別)
35,980

お子様からお年寄りまでいざという時の保存食に。栄養バランスのとれたおいしい防災食品

用途災害時に不足しがちなカルシウム・マグネシウム・カロリーを摂取できる7年保存クッキー。栄養機能食品カルシウム(Ca) 種類チョコ味 内容量(g)70 賞味期限製造から8年 原材料小麦粉(国内製造)、砂糖、マーガリン、ショートニング、卵、ココアパウダー、ドロマイト、加糖脱脂練乳、チョコレート、脱脂粉乳、食塩/加工デンプン、膨張剤、香料、乳化剤、酸化防止剤(V.E) アレルギー卵・乳成分・小麦・大豆使用 入数100袋 栄養成分エネルギー336kcal、たんぱく質6.3g、脂質14.7g、炭水化物45.6g(糖質43.7g、食物繊維1.9g)、食塩相当量0.21g、カルシウム336mg、マグネシウム192mg
注意
※アレルギー特定原材料:卵・乳成分・小麦・大豆使用

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070
離島数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする