広田産業
広田産業の 育苗・誘引・接木
広田産業の 育苗ポット・トレー
広田産業の 育苗箱
育苗箱 蔬菜用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
72785258
品番
T-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
ペーパーポット育苗をはじめ、野菜の育苗に広くご利用いただけます。
材質
PP
色
グレー
穴径(Φmm)
3.54
外寸(mm)
603×310×57
内寸(mm)
585×292×50
穴数
1596個
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません