広田産業
広田産業の 育苗・誘引・接木
広田産業の 育苗ポット・トレー
広田産業の 育苗箱
育苗箱 水稲用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
72785328
品番
S-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
苗作りに中成苗用の育苗箱です。
材質
PP
色
グレー
穴径(Φmm)
3.54
外寸(mm)
604×303×33
内寸(mm)
586×284×30
穴数
1985個
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません