エンジン刈払機

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 ハンドル形状ツーグリップハンドル 注文コード72785434 品番RA3123-GT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥67,000
この商品はハンドル形状など3種類から選べます 他の種類を見る

新機構AVSで防振機能・再加速性UPしたミドルウエイトモデル

付属品保護めがね、チップソー、トルクスレンチ、ソケットレンチ、肩掛けバンド レバー形式スロットルレバー:ツインスロットル 使用燃料混合燃料 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1760×240×250 乾燥質量(kg)(本体)3.9 燃料タンク容量(L)0.58 スパークプラグBPMR8Y 始動方式コイルダンパー式(ソフトスタート) ハンドル形状ツーグリップハンドル 振動3軸合成値(m/s2)4.2 排気量(cm3)22.8
注意
※混合燃料は無鉛ガソリン:ヤマビコ純正オイル=50:1をお使いください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
72785434 RA3123-GT 66403481 RA3223-GT エンジン刈払機 新ダイワ エンジン刈払機 新ダイワ 1台 49,980 税込54,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする