曜日別特売
ECP-30N/90-14/WE4 エコカラットプラス ヴィーレ INAX(LIXIL) 72792994

エコカラットプラス ヴィーレ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(11シート)
グレー
寸法(mm)(31.45+31.45)×30.3
内容量1ケース(11シート)注文コード72792994品番ECP-30N/90-14/WE4
参考基準価格(税別)¥30,740販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

丸みを帯びた凸のデザインが美しい陰影を演出します。

形状90度曲ネット張り厚さ(mm)5.5寸法(mm)(31.45+31.45)×30.3質量(kg)3グレー枚数3.4枚/m2
注意
※エコカラット単体となります。接着剤他施工材料は別途ご用意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする