エコカラットプラス ペトラスクエア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(11シート) 注文コード 72793999 品番 ECP-60NET/PTS2N
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ナチュラルな石面凹凸デザイン。 ライティングによる陰影が美しい壁面を演出します。

形状60角ネット張り 厚さ(mm)5.5・8.5 寸法(mm)60.6×60.6 質量(kg)11.5 ライトベージュ 枚数11.3枚/m2
注意
※エコカラット単体となります。接着剤他施工材料は別途ご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする