京セラ
京セラの プリンター/スキャナ
京セラの プリンター
京セラの レーザープリンター
ECOSYS M5526cdw/M6635cdin/P5026cdw用 250枚ペーパーフィーダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72795967
品番
PF-5110
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
手差しと合せて最大550枚の給紙が可能。
適合機種
M5526cdw/M6635cdin/P5026cdw
質量(kg)
約3.7
型番
1203R60JP0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×447.5×147
用紙サイズ
A4、A5-R、A5、B5、A6、B6、Letter、Legal、Folio、216mm×340 mm、カスタム(105mm×148mm〜216mm×356mm)
給紙容量
250枚(80g/m
2
相当)×1段
用紙厚(g/m
2
)
60〜163
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※この商品は、個人宅へは配送不可となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません