モノクロA4レーザー複合機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72796003 品番ECOSYS M2640idw
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

モノクロA4レーザー複合機 ECOSYS m2640idw
エコロジー、エコノミーでコンパクトなモノクロA4複合機
受付や窓口カウンターの上など傍におけるサイズ。
クラストップ※の低ランニングコストや、各種エミュレーションの標準対応等の従来の特長に加え、ファーストプリントタイム、スリープ時の消費電力量を改善。
また、ネットワークケーブルの配線が不要なWi-Fi Directを標準搭載。
毎日使うものだからこそ、快適に、長く使い続けていただける妥協のないモノづくり。
良いものを長く使う、それこそが京セラクオリティです。
1枚約1.2円の低ランニングコスト。※トナー価格より算出。JIS X 6931(ISO/IEC19752)標準原稿換算。
スリープ時の消費電力量の改善。スリープ時の消費電力量が従来機に比べ、約70%改善し、賢い電力の使い方に貢献します。
長寿命と高画質を実現するPSLPドラム。部品交換の頻度を最小限に抑えることで省コスト化を可能にしました。
スキャンファイルを、USBスロットに挿したUSBメモリーに保存可能。
USBメモリーからダイレクトにプリント。
スキャンファイル形式はPDF、高圧縮PDF、XPS、TIFF、JPEGが選択可能。
手書きのA6サイズの入出金伝票や納品書、合計請求書を自動両面原稿送り装置からスキャンできます。
ファーストプリントタイム 6.4秒以下。
さまざまなシステム環境に対応する多彩なエミュレーション。Windows環境はもちろん基幹系出力機器としての用途にも適応。
スマホから直接印刷。「KYOCERA Mobile Print」「 KYOCERA My Panel」のほか、Air Print、Mopria Print Service等のアプリケーションに対応。
PCのWEBブラウザーから、プリンターの設定画面にアクセスできます。
進化した静音性。動作時:52dB(A) スリープ時:29dB(A)
Wi-Fi Directを含む複数のインターフェイスに同時接続が可能

質量(kg)19.4(同梱トナーコンテナを含む) 対応OSWindows 8/8.1/10、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019、Mac OS X(10.9〜) 型番1102S59JP0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×412×437 通信方式【FAX】Super G3 33.6 kpbs インターフェースUSB2.0デバイスポート×1、USBホストインターフェイス×1、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T×1、無線LAN(IEEE 802.11b/g/n) 解像度【出力】Fine1,200(1,200dpi相当×1,200dpi相当)、Fast1,200(1,800dpi相当×600dpi)、600dpi、300dpi、【コピー】読み取り:600dpi×600dpi、書き込み:600dpi×600dpi、【スキャン光学】最大600dpi 寿命20万ページ ウォームアップ時間20秒以下(23℃/60% RH環境下において) 保証期間納入後6ヵ月(消耗品は除く) 印刷両面印刷:標準装備 印刷速度(A4)片面40枚/分、両面20ページ/分 プリント方式レーザー露光乾式静電転写方式 ファーストプリント時間(秒)6.4以下 用紙サイズ【カセット】A4(タテ)、B5(タテ)、A5(タテ)、A6(タテ) 215.9×356mm〜105×148mm、手差し:215.9×356mm〜70×148mm、【自動両面原稿送り装置 原稿サイズ】最大:Folio/Legal(216x356mm)、最小:A6/Statement(105x148mm) 給紙容量(80g/m2相当)カセット:250枚、手差し:100枚 用紙厚(g/m2)カセット:60〜163、手差し:60〜220、官製ハガキ(209) 排紙容量フェイスダウン:150枚 印刷コスト1.2円/ページ(※トナー価格より算出。JIS X6931(ISO/IEC19752)標準原稿換算) 連続複写スピード白黒:40枚/分(A4タテ) メモリーカードSDカード:1スロット プリント【エミュレート】PCL6、KPDL3、NEC PC-PR201/65A、IBM5577、EPSON VP-1000、KPDL3、XPS 適合トナーTK-1171 商品タイプ複合機
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※この商品は、個人宅へは配送不可となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする