AMD B550チップセット搭載MicroATXマザーボード/AMD Ryzen 5000シリーズプロセッサー対応/DDR4メモリ版/Socket AM4/オフィス用途向け

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72796449 品番B550M PRO-VDH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
インターフェースDisplayPort、 HDMITM、 VGA - Requires Processor Graphics メモリー4 DIMMs、 Dual Channel DDR4-4400 MHz (OC) 使用CPUSupport for 3rd Gen AMD(R)RyzenTMprocessors and future AMD(R)RyzenTM4000 G-Series Desktop Processors チップセットAMD(R)B550 Chipset ソケットAMD Socket AM4 USBポート7× USB 3.2 Gen 1 5Gbps (6 Type-A + 1 Type-C)+ 6× USB 2.0 ストレージ1× M.2 Gen4 ×4 slot、 1× M.2 Gen3 ×4 slot、 4× SATA 6Gb/sports 拡張スロット数1× PCIe 4.0/3.0 ×16 slot、2× PCI-E 3.0 ×1 slots オーディオ8-Channel (7.1) HD Audio with Audio Boost LANRealtek(R) RTL8111HN Gigabit LAN

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする