Dell USB-C - HDMI 2.1アダプター (SA124)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72796494 品番CK492-BDMX-0A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
ブラック 対応機種Latitude 5340 2in1、5340、5440、5540/Latitude 5350 2in1、5350、5450、5550/Latitude 3340 2in1、3340/Latitude 7340 2in1、7340、7440 2in1、7440、7640/Latitude 7350、7450 2in1、7450、7650/Latitude 9350/Latitude 9440、9450/XPS 9440/XPS 9640/XPS 9340/XPS 9345/Chromebook 3120 2in1、3120/Dell Precision 3480/Dell Precision 3490/Dell Precision 3580、3581/Dell Precision 3590/Dell Precision 3691/Dell Precision 5480/Dell Precision 5490/Dell Precision 5680/Dell Precision 5690/Dell Precision 7680/Dell Precision 7780/Dell Precision 7875 接続方法有線 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152.65×26×10 インターフェイスUSB-C(オス コネクター)HDMI 2.1(メス コネクター) デバイスタイプ外付ビデオ アダプター ポートHDMI 2.1

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする