曜日別特売
CK520-BBGG-0A Dell Pro ワイヤレス ANC ヘッドセット - WL5024 Dell Technologies 72796510

 

CK520-BBGG-0A Dell Pro ワイヤレス ANC ヘッドセット - WL5024 Dell Technologies 72796510
CK520-BBGG-0A Dell Pro ワイヤレス ANC ヘッドセット - WL5024 Dell Technologies 72796510
CK520-BBGG-0A Dell Pro ワイヤレス ANC ヘッドセット - WL5024 Dell Technologies 72796510
CK520-BBGG-0A Dell Pro ワイヤレス ANC ヘッドセット - WL5024 Dell Technologies 72796510

Dell Pro ワイヤレス ANC ヘッドセット - WL5024

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード72796510品番CK520-BBGG-0A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

Dell Pro PlusワイヤレスANCヘッドセット - WL5024
駅のホームでも騒音が多い場所でもAIによる強力なマイクとノイズキャンセリング機能で、どこでもストレスフリーなオンライン会議が可能。ワイヤレスヘッドセット
<製品特徴>
・ANCとAIノイズキャンセリングマイク。集中と相手へのクリアな通話を両立。
・快適な装着感と簡単操作。最長約78時間のバッテリー稼働。
・2.4GHz/Bluetooth 5.3デュアルモードワイヤレス接続。どこでも安定したコミュニケーション。
・Microsoft Teams認定済み。Windows/Mac/Chrome OS対応。3年間の先出保守サービス付き。

接続
ワイヤレス接続:BT 5.3(最大30m/100フィートの範囲)(LE Audio)
有線接続:デタッチャブルUSB C-C(充電)
モード
外音取り込み/アウェアモード:あり、調整可能
ANCモード:あり、ボタン
仕様●信号対ノイズ比(SNR):55dB●マイクブーム:100~130°回転(専用、片側、左)●ドッキングステーション:ドッキング ステーション(アップセル)●USBコンバーター アダプター/ドングル:USB-A(オス)、USB-C(メス)●音声アシスタント(パススルー)-モバイルのみ:iOS (Apple Siri)、Android(Googleアシスタント、Samsung Bixby)●リスニング時間(時間):最大78(ANCオフ、ビジー ライト オフ)、最大50(ANCオン、ビジー ライト オフ)●AIビームフォーミング:ありオプションイヤー クッション。・パーツ:Dell有線ヘッドセット用イヤー クッション - HE324・USB-C BTアダプター - HR024・充電ドッキング ステーション - HC524質量(g)219ケーブル長(m)1.5(有線時、コントローラー込み)接続方式Bluetooth感度スピーカー ドライバー:120dB(1mW/1kHz時)、マイク:-45dBV/Paセンサーヘッドセンサー:あり。従来機能テレメトリー:あり周波数範囲(Hz)「マイク」100~14kコントロール機能ボタンコントロール:イヤーカップのマイクのミュート/ミュート解除(専用モードの場合はミュート)、メディア(長押しで音声アシスタントを起動)、音量+/-、ANCモード、電源オン/オフ(1回押し)、BTペアリング(BTペアリングの場合は長押し)、MS Teams保護機能「スピーカー」ユーザー聴覚保護:対応 - EN50332充電時間(時間)2.5(バッテリー_フル充電)応答周波数(Hz)20~20k、20~20k(音楽モード)、100~8k(会話モード)材質(ヘッドバンド)合成皮革+形状記憶バッテリー容量(mAh)750(ヘッドセット)充電方式USB-C(高速充電の場合はコンセントを利用)、ドッキング ステーション(アップセル)LED表示灯有り無しあり(使用/通話_両側、LED)OSハードウェアOSサポート:Windows 11/10 64ビット版、Mac OSオーディオ機能LE Audio対応:ありマイク/スピーカー「マイク」計5基:2xアナログAIビームフォーミング、4xハイブリッドANC(うち1基は共有)サイズ(mm)イヤーカップのサイズ(直径):70×77(幅×高さ)指向性単一指向性、AIビーム フォーミング(マイク)イヤホン形状オーバーヘッド型材質(クッション)イヤークッション:合成皮革+形状記憶クッションスピーカーサイズ(mm)40パッケージDell ProワイヤレスANCヘッドセット - WL5024、USB-Aアダプター、トラベル ポーチ、ユーザー向けドキュメント/マニュアル、USB-Cアダプター(Teams)、USB-C - Cケーブル(充電用)オーディオコーデック「スピーカー」サポートされているオーディオ コーデック:AAC (Advanced Audio Coding)、SBC、LC3認定取得Microsoft Teams (Open Office)認定、Zoom認定通話時間(時間)最大34(ANCとビジー ライトをオフ)、最大20(ANCとビジー ライトをオン)フォームファクタ小型ヘッドバンドアダプタタイプワイヤレスアダプター(TeamsのBTドングル):対応、USB-CノイズキャンセリングハイブリッドANC(スピーカー)、AIアップリンク ノイズ キャンセリング機能(マイク)マルチポイント対応(デバイス(メモリー)最大8台、2台同時接続)ソフトウェアバージョンDell Peripheral Manager(Windows OS向け)、Dell Audio(iOS、Android)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする