城東テクノ
気密スペーサー(役物)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(5枚)
寸法(mm)
340×340×4
種別
出隅(シート付き)
注文コード
72798094
品番
SK-1450SD
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法・種別
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
4mm厚タイプ専用役物
用途
気密スペーサー防湿シート付きタイプ用
種別
出隅(シート付き)
材質
PE、気密材:EPDM(発泡ゴム)
寸法(mm)
340×340×4
色
ブラック