城東テクノ
床下点検口(断熱型450×600)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
72798417
品番
SPFR45C-UA1-BB
参考基準価格(税別)
¥41,050
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
すっきりとした断熱材内蔵型。
適合
(収納庫)SPF-45S2
セット内容
点検口(蓋部材・枠) 450×600タイプ×1台 スライドコア 10コ ・ キャップ 10コ ・ 内蓋 1コ
材質
【断熱蓋】縁材:PP、断熱底蓋:底蓋ABS+断熱材硬質ウレタンフォーム、【断熱外枠】枠PP+断熱材EPS、【内蓋】PET
色
ブラックブラウン
タイプ
クッションフロア合わせタイプ(厚さ1.8~2.0mmに対応)
開口寸法(mm)
床:410×560
熱貫流率(W/m
2
・K)
0.48以下
切断寸法(mm)
(フローリング)382×532
注意
※収納庫は付属されておりません。
※補強材(現場調達)は幅38mm×高さ89mm以上のものをご用意ください。
※床の開口部が荷重に耐えられるよう、下地組みは十分強度が確保できるように施工してください。
※蓋の仕上げ材は、現場にて用意してください。
※クッションフロアの厚みが1.8mm~2.0mmのクッションフロアしか対応できませんのでご注意ください。
※クッションフロアを貼る際の接着剤はウレタン系が適当です。ラテックス系、水性エマルジョン系は使用できません。また、アクリル系の両面テープを全面使用して貼ることも可能です。
※底蓋はABS樹脂製品です。クッションフロア材との接着性は接着剤メーカーにお問い合わせの上ご使用ください。