城東テクノ
城東テクノの 建物管理・メンテナンス
城東テクノの 点検口・収納庫
城東テクノの 床下点検口
床下収納庫(600×600用)薄型タイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72798548
品番
SPF-60S1
参考基準価格(税別)
¥5,170
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
点検口にセットするだけの便利な収納庫。
材質
PP
寸法(mm)
564×564×154
色
アイボリー
容量(L)
30
耐荷重(kg)
70
適合高さ(mm)
床下必要高さ:フロア面より190以上
収納寸法(mm)
収納できる深さ(高気密型床下点検口 600×600タイプ使用時):標準型/117、断熱型/101
注意
※「高断熱型」および「寒冷地高断熱型」には使用できません。
※収納庫は、収納物の重量によって変形する恐れがありますので、ブロック・レンガ・モルタル(間にビニールシートを入れる)などで収納庫の底部を受けるか、別売品の床下収納庫用補強ステーのご使用をおすすめします。
※2階以上に収納庫をご使用の場合は、床下収納庫用補強ステー(別売)をご使用頂くか、別途安全面を考慮した構造としてください。