キソ点検口(配管対応タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード72798794 品番SPK-120V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,600
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

容易に配管が通せる配管部材付き。
製品の両表面は無色の養生シート付きです。

材質EPS(発泡ポリスチレン) 寸法(mm)120×375×790 ホワイト 開口寸法(mm)人通口:W524×H290 適合幅(mm)基礎幅:120 適合高さ(mm)基礎高さ:400〜500 熱貫流率(W/m2・K)0.53 熱抵抗値(m2K/W)1.7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
72798794 SPK-120V 13000114 SPK-N120V キソ点検口(配管対応タイプ) 城東テクノ キソ点検口(配管対応タイプ) 城東テクノ 1セット 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする