城東テクノ
城東テクノの 建物管理・メンテナンス
城東テクノの 点検口・収納庫
城東テクノの 壁点検口
キソ点検口(配管対応タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
72798819
品番
SPK-120VH350
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥21,600
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
容易に配管が通せる配管部材付き。
製品の両表面は無色の養生シート付きです。
材質
EPS(発泡ポリスチレン)
寸法(mm)
120×373×790
色
ホワイト
開口寸法(mm)
人通口:W524×H290
適合幅(mm)
基礎幅:120
適合高さ(mm)
基礎高さ:330〜370
熱貫流率(W/m
2
・K)
0.53
熱抵抗値(m
2
K/W)
1.7
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
72798819
SPK-120VH350
13000139
SPK-N120VH350
キソ点検口(配管対応タイプ)
城東テクノ
1セット
¥
16,980
税込
¥
18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です