RK-03DR 輪行袋 RK-03DR ツアーバック ディスクブレーキロード用 ネイビー MARUTO(大久保製作所) 72800597 RK-03DR 輪行袋 RK-03DR ツアーバック ディスクブレーキロード用 ネイビー MARUTO(大久保製作所) 72800597 RK-03DR 輪行袋 RK-03DR ツアーバック ディスクブレーキロード用 ネイビー MARUTO(大久保製作所) 72800597 RK-03DR 輪行袋 RK-03DR ツアーバック ディスクブレーキロード用 ネイビー MARUTO(大久保製作所) 72800597 RK-03DR 輪行袋 RK-03DR ツアーバック ディスクブレーキロード用 ネイビー MARUTO(大久保製作所) 72800597 RK-03DR 輪行袋 RK-03DR ツアーバック ディスクブレーキロード用 ネイビー MARUTO(大久保製作所) 72800597

輪行袋 RK-03DR ツアーバック ディスクブレーキロード用 ネイビー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72800597 品番RK-03DR
参考基準価格(税別)¥10,330 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

ディスクブレーキ用に企画された輪行袋
『ディスクロード』用の輪行をよりよくするため、ディスクローターカバーとディスクスペーサーが付属。もちろん一般的なのロードバイクなどにも使用できます。
RKシリーズはハンドルを切らずに、ハンドルをロックし、坂道などの不安定な場所でも自転車の解体・組み立て作業が安定して行えます。
リアエンドが下にならない収納方法なので、横にして持ち歩いて、電車に乗った時には、ハンドルとフロントフォークを下にして縦置きに!共用スペースなので、なるべく縦置きにして省スペースを意識してお使いください!
5色の豊富なカラーバリエーション。女性でも使いやすい暗めでシックな色を選びました。また、中央には自転車が入っていることをお知らせする印刷デザイン入り。
ちょっとおしゃれな輪行袋で安心安全な輪行をお楽しみください。
ビニールのような生地ではなく、肌触りの良いやわらかな生地を使用しています。また、生地の裏にはTPUラミネートを施しており、耐水圧は10000mm以上。正直輪行袋には”オーバースペック”ともいえます。雨をしっかりはじくため、シクロクロスなどにも最適です。
収納袋のベルトをサドルにつけて持ち運ぶことができます。タテ約27cm×ヨコ約10cm

用途
適合MAXサイズ:フレームサイズ58 A トップチューブ58 B シートチューブ55.3 C ホイールベース99.2 ハンドル巾38〜45cm ※DHバー・TTバー未検証 その他 リヤキャリア装着可/サイドスタンド装着車不可
サイズ:高さ1060×横1370(mm)※ハンドル幅が奥行きのサイズになるイメージ
重量:約500g(収納袋・付属品を含まず)
材質:ポリエステル裏TPUラミネート
付属品:ショルダーベルト/ハンドルロックベルト/りんりんバンド(5本)/ディスクブレーキスペーサー(2個)/ディスクローターカバー(2枚)/スプロケットカバー
ネイビー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする