RDX 4TB カートリッジ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72801875 品番8824
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別) アウトレット
¥109,80087,980

【記憶容量】4TB、【対応ドライブ】内蔵RDXドライブ/外付RDXドッキングステーション/RDX QuickStation、【標準保証】3年、【使用回数】 5000回のロード/アンロードに対応、【セキュア】暗号化ソフトウェア(RCE:RDX Cartridge Encryptor Software)対応、【その他】耐衝撃設計(1M落下強度特性)/静電シールド内蔵(静電耐性)/2.5型SATA HDD内蔵

容量4TB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする