扇工業
扇工業の ベル・ホーン
扇 ベル OH-900 シンプルベル 台紙付キ ブラック
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72808604
品番
OH-900
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
軽い!丈夫!よく響く!(3拍子揃ったベル)
(財)日本車両検査協会にてJIS規格合格品
樹脂バネにて驚異の3万回耐久試験合格
用途
品番:OH-900
ワン径:Φ32
重量:約12g
取付径:22.2mm
色
ブラック