ラクテム
ラクテムの マグネット用品
ラクテムの マグネットホルダー
ラクテムの 永磁ホルダー
強力マグネットリング 滑り止めゴム・チェーン・クリップ付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72810213
品番
RMCC20-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
吸着力(N)
78※参考値
寸法T
7
材質(ねじ部)
SUS304相当
材質(キャップ)
SPCC/ニッケルメッキ
材質(フック)
ステンレス鋼
寸法D
20
材質(ゴム)
CRスポンジ(黒)/t0.5
材質(止具)
SUS303
マグネット
ネオジム/ニッケルメッキ
材質(リング)
SUS304/電解研磨
寸法L
200
材質(チェーン)
SUS304/電解研磨