強力マグネットリング 滑り止めゴム・チェーン・クリップ付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72810308 品番 RMCC32-300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
吸着力(N)313※参考値 寸法T8 材質(ねじ部)SUS304相当 材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ 材質(フック)ステンレス鋼 寸法D32 材質(ゴム)CRスポンジ(黒)/t0.5 材質(止具)SUS303 マグネットネオジム/ニッケルメッキ 材質(リング)SUS304/電解研磨 寸法L300 材質(チェーン)SUS304/電解研磨

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする