BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の 記録メディア・メモリー
BUFFALO(バッファロー)の USBメモリ
BUFFALO(バッファロー)の USB-Aメモリ
法人向けセキュリティーUSBメモリー ウイルスチェック 8GB
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
ウイルスチェック1年保証 8GB
注文コード
72810318
品番
RUF3-HS8GEV
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
取扱説明書
仕様
ウイルスチェック1年保証 8GB
質量(g)
約10
外形寸法(mm)
55×9×21(幅×高さ×奥行)、※本体のみ(突起部除く)
電源
USBバスパワー
定格電圧(V)
5±5%(DC 5V)
最大消費電力(W)
2.5
インターフェース
USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
動作環境
温度:0〜40℃、湿度:10〜85%(結露なきこと)
有効期間
1年
セキュリティ
暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)
ポート
USB Type-A
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません