マグネット用取付プレート 両面テープ付

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 72810676 品番 MPD20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

2mm厚の鉄プレートに両面テープを貼りつけた製品です。
屋外・屋内で使用可能、高性能・高品質の3M両面テープを採用しています。
着磁が必要な箇所に貼ることで、どこでもマグネットを取り付けることが可能です。

仕様3M両面テープ:Y-4920 = t0.64 材質/仕上SPCC/ニッケルメッキ 寸法T2 寸法D20 両面テープΦ19 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※貼り付け前に施工面の汚れを取り脱脂処理を行ってからご使用下さい。
※貼り付け直後はがれやすい為、2〜3日経ってからのご使用を推奨しています。
※強力な両面テープの為、剥がすと跡が残ってしまう可能性がございます。
※跡が残っても差し支えない箇所にご使用下さい。
※壁紙、布壁など表面が剥がれやすい面には貼らないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-14
用途:
木工切断用治具に使用
運輸・通信業

のこぎりがズレないように治具に装着、うまく切れました

対象商品:
72810685
2024-08-22
用途:
ミシン用ライトの取り付け
浪速商事株式会社 様 (不動産業)

職業用ミシンの本体には、磁石で取り付けができないので、テープ側をミシンに取り付け、そこにミシン用ライトを取り付けています。 ライトの磁石にあわせて20mmのものを買いましたが、ライトのヘッドの重さに対抗できないため、30mmのものを再度購入。両面テープも強力です。 臨機応変に取り付け場所を変更できなるようなテープがあればもっと良いと思います。

対象商品:
72810676
2024-02-12
用途:
穴あけ不可の壁に広告を貼るとき
その他業種

値段が手頃で且つプレートの厚みがしっかりあり、マグネットと組み合わせたときの吸着力に安心感があります。両面テープが既に付いているので便利ですが、接着面によっては別の両面テープを自分で用意しても良いかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする