材質金属
形状防水・暗視型
寸法(mm)92×89×269.6
質量(g)900
電源DC12 V +15%
保護等級IP67
最大消費電力(W)9
角度調整範囲パン:0°〜360°、チルト:0°〜90°回転:0°〜360°
レンズサイズ(mm)2.8〜12(電動バリフォーカルレンズ)
解像度1920(H) × 1080(V)
シャッター最大16回
防塵防水性能あり
シャッター速度(秒)PAL:1/25 秒〜1 / 50000 秒、NTSC:1/30 秒〜1 / 50000 秒
フレームレートPAL: 1080p(25fps)、NTSC: 1080p(30fps)
赤外線投光距離40m
イメージセンサー2メガピクセル CMOS
最低照度(Lux)0.005