2MP 単焦点バレットアナログカメラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72811857 品番DS-2CE16D8T-IT3E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
形状防水・暗視型 寸法(mm)86.7×81.6×226 質量(g)680 電源DC12 V ±25%/PoC.af 保護等級IP67 最大消費電力(W)4 角度調整範囲パン:0°〜360°、チルト:0°〜180°回転:0°〜360° レンズサイズ(mm)2.8/3.6/6/8/12 解像度1920(H) × 1080(V) シャッター最大16回 防塵防水性能あり シャッター速度(秒)PAL:1/25 秒〜1 / 50000 秒、NTSC:1/30 秒〜1 / 50000 秒 信号方式PAL/NTSC フレームレートPAL: 1080p(25fps)、NTSC: 1080p(30fps) 赤外線投光距離40m イメージセンサー2メガピクセル CMOS 最低照度(Lux)0.005

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする