(工業用)インダストリアルSDカード SLC

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 72812137 品番 GH-SDI-NSA512M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

幅広い用途で使えるインダストリアルSDメモリーカード
0℃〜70℃の動作環境を保証
データのエラーを発見し自動的に修復するECC機能搭載
鉛等の含有量を抑えたRoHS指令対応

仕様トルク強度:0.15N ±2.5 deg. 容量512MB 質量(g)2 電源電圧(V)2.7〜3.6 機能ECC機能:24bit/1KByte 消費電力(mA)15(書き込み時)、10(読み込み時) フラッシュSLC 動作温度(℃)0〜70 動作湿度(%)25〜95(結露なきこと) 強度曲げ強度:10N 転送速度(MB/sec)最大19(読み込み時)、最大7(書き込み時) RoHS指令(10物質対応)対応 耐衝撃1000G/0.5ms 耐振動(Hz)15G/50〜2000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする