グリーンハウス
グリーンハウスの 記録メディア・メモリー
グリーンハウスの SDカード
グリーンハウスの SDHC
(工業用)インダストリアルSDHCカード SLC
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
72812164
品番
GH-SDI-NSA4G
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
幅広い用途で使えるインダストリアルSDHCメモリーカード
0℃〜70℃の動作環境を保証
データのエラーを発見し自動的に修復するECC機能搭載
鉛等の含有量を抑えたRoHS指令対応
仕様
トルク強度:0.15N ±2.5 deg.
質量(g)
2
電源電圧(V)
2.7〜3.6
機能
ECC機能:24bit/1KByte
消費電力(mA)
15(書き込み時)、10(読み込み時)
フラッシュ
SLC
動作温度(℃)
0〜70
動作湿度(%)
25〜95(結露なきこと)
強度
曲げ強度:10N
転送速度(MB/sec)
最大20(読み込み時)、最大13(書き込み時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐衝撃
1000G/0.5ms
容量(GB)
4
耐振動(Hz)
15G/50〜2000