※着用例

1305 国産5本指純綿手甲 指切ロング手袋 1305 天牛(富士手袋工業) 72817913 1305 国産5本指純綿手甲 指切ロング手袋 1305 天牛(富士手袋工業) 72817913 1305 国産5本指純綿手甲 指切ロング手袋 1305 天牛(富士手袋工業) 72817913 1305 国産5本指純綿手甲 指切ロング手袋 1305 天牛(富士手袋工業) 72817913

国産5本指純綿手甲 指切ロング手袋 1305

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 72817913 品番 1305
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

指切りタイプとなっておりますので細かい作業にピッタリです。
全長約41cmのロングタイプの手袋となっておりますので、手から肘ぐらいまでの保護に役立ちます。
綿100%の日本製です。

用途農作業、園芸、ピッキング作業、日焼け防止に。 サイズフリー 混率(%)綿100 全長(cm)41 中指長(cm)3 手のひらまわり(cm)15 ゲージ数10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72817913
2022-07-05
用途:
山菜採りに使用
不動産業

山菜採りに腕がでないように着用してみましたが、しっかりとガード出来て良かったです。
ただ腕が太めの私にはギリギリの大きさでしたので、もう少し大きいものがあるとありがたいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする