LS50F-BL 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業) 72821763 LS50F-BL 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業) 72821763

配線孔キャップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72821763 品番 LS50F-BL
参考基準価格(税別)¥340 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

ワンタッチで簡単に板金に取付できます。
開閉カバー付きで、使わない時は穴を隠せます。
0.8〜 2.0 mmの幅広い板厚に対応します。
難燃グレードの樹脂を使用しています。(UL94 V-0適合)

用途操作卓、ボックス盤、セルフレジなど 材質ABS樹脂 ブラック 質量(g)9.8 適合板厚(mm)0.8〜 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※木板への取付はできません。本品が破損する恐れがあります。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする