引戸用ラッチ錠

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 仕様同番 注文コード72822025 品番265-9610-00-01333
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は色・仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

アルミフレームに取り付ける引戸用のラッチ錠です。
レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ込み、扉が開けられます。
扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。
取付ねじが前面に出ない構造です。
DS200タイプは鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。

仕様同番 適合アルミフレーム用 材質亜鉛合金 ブラック 質量(g)520 シャッター防塵:なし キー番号No.1333 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※キーの材料は鋼もしくは黄銅となり、指定できません。キー(握り部)の形状は写真と異なることがあります。ご了承ください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする