アシックス
WINJOB CP229 BOA ホワイト×サンピーチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1足
寸法(cm)
27
注文コード
72827076
品番
1273A123.100-27.0
販売価格(税込)
¥18,480
販売価格(税別)
¥
16,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
711-0846
材質
甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂、先芯:ガラス繊維強化樹脂、衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底
色
ホワイト×サンピーチ
タイプ
BOAダイヤル
規格
JSAA規格 A種
寸法(cm)
27
標準質量(g/片足)
約390(26.5cm)
足幅
EEE相当
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1