オガ電子
オガ電子の 測定機器
オガ電子の 穀類水分計
大豆用水分計
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72829393
品番
TB-2
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
大豆専用水分計です。
付属品
資料皿、スプ-ン、ブラシ、ピンセット、キャリングケ-ス、取扱説明書、保証書
仕様
換算方法:マイコン自動換算、温度補正:自動補正方式
測定範囲
10%〜40%
質量(g)
約500
寸法H(mm)
72
寸法D(mm)
100
測定精度
±0.5%(10%〜20%)
表示方式
大型LCD表示
寸法W(mm)
189
表示分解能
0.1%(但し30%以上は1%きざみ)
測定対象
大豆
使用可能温度範囲
5℃〜40℃(結露を除く)
電池
1.5V(単三)4本