- ガードラック 透明 和信化学工業 72829673

ガードラック 透明

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1缶(14kg)
内容量1缶(14kg)注文コード72829673品番-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は65,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ガードラック透明は木肌の風合いを損なわずに紫外線や汚れ、害虫から木材を保護する和信科学工業の水系WPステインです。UVカット成分の配合により単体でも艶消し透明仕上げが可能となりました。
木材に浸透艶消し仕上げの為、木肌を最大限に活かす事が出来ます。ガードラックアクアやラテックスに使用されているマイクロカプセルを内包する事で、防虫、防腐、防カビ効果の持続性と安全性に秀でています。
ガードラック+PLUSを混合する事で2液型木材保護塗料として高い耐久性を発揮します。

用途エクステリア木部全般における木肌の質感を活かしたクリヤー仕上げクリヤータイプ水性塗料主な用途ガーデニング建材などエクステリア木部全般危険物の類別非危険物特性ツヤ消、高耐候性、UVカット、木肌を活かす、防虫、防腐、防カビ塗布量80-100g/m2乾燥時間2~4時間
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする