HDMIケーブル プレミアム 4K対応 小型コネクタ やわらか 家具調カラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)1 ホワイト 注文コード72830766 品番DH-HDP14EY10WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,460
この商品はケーブル長・色15種類から選べます 他の種類を見る

4K2K(60P)およびHDRに対応し、18Gbpsの高速伝送で高画質映像と音声を忠実に伝送できるPremium HDMI cable規格認証済みイーサネット対応Premium HDMIケーブルのやわらかタイプ。

ホワイト 規格Premium HDMI Cable認証取得済 ケーブル長(m)1 コネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン) - HDMI(タイプA・19ピン) 対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等 プラグ金メッキ シールド3重シールド アズワン品番65-0586-64 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)18 ケーブル太さ(mm)4.5 対応解像度4K×2K(60p)対応 ケーブル種類やわらか イーサネット対応対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
72830766 DH-HDP14EY10WH 72830845 DH-HDP14EY20WH HDMIケーブル プレミアム 4K対応 小型コネクタ やわらか 家具調カラー エレコム HDMIケーブル プレミアム 4K対応 小型コネクタ やわらか 家具調カラー エレコム 1個 3,698 税込4,068

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする