荷締め機

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72830768 品番DNJRTD1V2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,782 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

・従来品と比べて巻き取りのスピードがアップしました!
・バイク、自転車、ヨット、水上バイク、自転車、荷物等の固定に!
・面倒な長さ調整が一切いらなく、半自動で締め付け作業が可能!

材質鉄、ポリエステル、PVC 質量(g)737 ベルト幅(mm)25 ベルト長さ(m)3.5 全長(m)3.5(固定側:約220mm、巻取り側:約3.1m(金属部分含まず) 使用荷重(kg)320 本体寸法(mm)70×150×75 破断荷重(kg)640

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする