色ダークブラウン
規格Premium HDMI Cable認証取得済
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン) - HDMI(タイプA・19ピン)
対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等
プラグ金メッキ
シールド3重シールド
アズワン品番65-0586-66
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)18
ケーブル太さ(mm)4.5
対応解像度4K×2K(60p)対応
ケーブル種類やわらか
イーサネット対応対応