岡部洋食器製作所
岡部洋食器製作所の キッチン・調理用品
岡部洋食器製作所の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
岡部洋食器製作所の トング・サーバー
シリコンカラーイートング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
228
注文コード
72833654
品番
MアイボリーST-03
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
シリコンゴムの一体成型で継ぎ目がなく衛生的です。
柔らかいシリコンゴムで覆われているのでフッ素加工のフライパンを傷つけません。
4色のカラーバリエーションで用途別に使い分けできます。
材質
本体/シリコンゴム、中芯/ナイロン66・ステンレススチール
全長(mm)
228
質量(g)
71
耐熱温度(℃)
-20〜200