お米のしゃもじ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72833819 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥400

食用に適さないお米(くず米、砕米、備蓄米等)を原料にしたお米由来の国産バイオマスプラスチック「ライスレジン」を使用しています。
お米の含有率は30%。
CO2や石油系プラスチック、フードロスの削減を通じてSDGsに貢献します。

材質ポリプロピレン、お米 幅(mm)70 厚さ(mm)30 全長(mm)225 ベージュ 質量(g)50 耐熱温度(℃)110
注意
※食器洗い乾燥機非対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする