曜日別特売
9015 ドライ長袖ポロシャツ 小倉屋 72839588

ドライ長袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズM
色ネイビー
内容量1枚注文コード72839588品番9015
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

再生ポリエステル繊維を使用。落下を防ぐボタン付き胸ポケット。左袖ペン差しポケット。吸汗速乾のDRY長袖ポロ。

色
ネイビー
サイズ
M
胸囲(cm)
102
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
68
素材
ポリエステル80%/綿20%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする