小倉屋
ドライ長袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
LL
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
色
Rブルー
ネイビー
Rブルー
ブラック
ホワイト
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
72839701
品番
9015
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
再生ポリエステル繊維を使用。落下を防ぐボタン付き胸ポケット。左袖ペン差しポケット。吸汗速乾のDRY長袖ポロ。
色
Rブルー
サイズ
LL
胸囲(cm)
110
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
72
素材
ポリエステル80%/綿20%